- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- レースウェイ 4mのおすすめ人気ランキング
レースウェイ 4mのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新128件の「レースウェイ 4m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクターカバー」、「チャンネル レール」、「ダクターチャンネル 4m」などの商品も取り扱っております。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
ネグロス電工長穴付き短尺ダクターチャンネル
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ネグロス電工直線ダクト
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト全長(m)4
1本
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
ネグロス電工直線ダクト
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷